Paquete de enfriadores multipila/de cuidado térmico

Paquete de enfriadores multipila/de cuidado térmico

1994 Paquete de enfriadores multipila/de cuidado térmico. Modelo: MS50BH12W / TMW50. (2) Compresores Bristol de 24 toneladas. Modelo: H2NG294DPEF. Compresor #1: S/N: 16797030899; Compresor #2: S/N: 27000007972. Refrigerante: R-22. 460 V, 60 Hz, trifásico, 200 LRA. (2) Intercambiadores de calor de placas de 1994 certificados por SWEP AG, Tipo: B45 x 060. Intercambiador de calor de placas n.º 1: S/N 29406-16060-0077. Intercambiador de calor de placas n.º 2: S/N 29406-16060-0054. MAWP: 368 psi a 365 °F, MDMT: -319 °F a 346 psi. Dimensiones del paquete de placas: 6 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (2) 6-1/2 pulgadas, (2) 3 pulgadas, ( 2) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 62-1/2 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto. Las unidades son enfriadores de agua o salmuera de diseño industrial que utilizan compresores tipo scroll. El paquete es bueno para procesos de enfriamiento fuera del rango de una unidad disponible y tiene válvulas reguladoras de agua para baja temperatura del agua del condensador. Este paquete puede funcionar como una sola unidad o con dos soluciones diferentes, si es necesario. La capacidad variará según las condiciones, pero la unidad pesa aproximadamente 50 toneladas (H12) (ACN456).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU76
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Modelo: MS50BH12W/TMW50
Detalles del enfriador de glicol
  • Tipo de enfriador: Glycol Chiller
  • Toneladas de refrigeración: 50
  • ¿Tambor de sobretensión incluido?: No
  • Descripción del intercambiador de calor: (2) 1994 Plate heat exchangers certified by SWEP AG, Type: B45 x 060. Plate heat exchanger #1: S/N 29406-16060-0077. Plate Heat Exchanger #2: S/N 29406-16060-0054. MAWP: 368 psi @ 365 °F, MDMT: -319 °F @ 346 psi. Plate pack dimensions: 6 in. L x 9-1/2 in. W x 20-1/2 in. H.
  • Descripción del equipo de refrigeración incluido: (2) 24 ton Bristol compressors. Model: H2NG294DPEF. Compressor #1: S/N: 16797030899; Compressor #2: S/N: 27000007972. Refrigerant: R-22. 460 V, 60 Hz, 3 phase, 200 LRA.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62.5
  • Ancho (pulgadas): 57
  • Altura (pulgadas): 63
  • ACN: 456
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Paquete de enfriadores multipila/de cuidado térmico
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente