Paquete de intercambiador de calor multitubo Stork

Paquete de intercambiador de calor multitubo Stork

1997 Intercambiador de calor multitubular Stork para aplicaciones UHT/HTST. Fabricado por Stork en Holanda. Año: 1997. Serie: 20375. Los intercambiadores de calor Stork se utilizan comúnmente en la industria sanitaria, alimentaria, láctea, farmacéutica y bioquímica. La construcción es de acero inoxidable 316L. El diseño helicoidal dRam Industries reduce de forma industrial el espacio requerido, disminuye el tiempo de limpieza, aumenta la vida útil y aumenta la transferencia térmica (en comparación con las unidades de paso recto estándar). Peso estimado: 1700 libras. Tamaño del puerto: 2,25 pulgadas. Número de bobinas: 32, aproximadamente 45 pies de bobina. Dimensiones totales: 8 pies de diámetro por 7,5 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1500.a
  • Fabricante: Stork
  • Número de serie: 20375
Detalles del HTST
  • Descripción de entradas y salidas: Port Size: 2.25 in.
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 7.5
  • Peso libras): 1700
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
Paquete de intercambiador de calor multitubo Stork
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente