Paquete de Lechería Homogeneizador de 3 Pistones - 2600 PSI

Paquete de Lechería Homogeneizador de 3 Pistones - 2600 PSI

Paquete Lechería Homogeneizador de 3 Pistones de Acero Inoxidable. Modelo: DD-3. Capacidad aproximada: 540 gph funcionando a 200 rpm a 2600 psi. (3) 1-1/4 pulg. de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Diámetro de las poleas: impulsor de 5-1/4 pulgadas, impulsado de 2 pies y 3-1/2 pulgadas. Motor General Electric: 15 Hp, 1760 RPM, 220/440 V, 39,8/19,9 A, 60 Hz, Trifásico. Dimensiones totales: 5 pies ½ pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RYDV101.20
  • Fabricante: Creamery Package
  • Modelo: DD-3
  • Número de serie: 2215
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 540
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2600
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 39.8/19.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60.5
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 77
Detalles adicionales del producto
Paquete de Lechería Homogeneizador de 3 Pistones - 2600 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente