Paquete de lechería Intercambiador de calor de superficie barrida Rota-Pro

Paquete de lechería Intercambiador de calor de superficie barrida Rota-Pro

Paquete de lechería Intercambiador de calor de superficie barrida Rota-Pro. Número de serie: HP-2-125-S. Superficie de calefacción: 9,5 pies cuadrados/cilindro. Enfriado con glicol. Se proporcionan camisas de cilindro ASME estándar para calentar con agua o vapor hasta 450 °F o enfriar con agua, salmuera, glicol u otros medios líquidos adecuados. Dimensiones del cilindro interior: 6 pulgadas de diámetro x 48 pulgadas de largo. Cilindro de níquel cromado. Los raspadores giratorios, con cuchillas raspadoras fijas, barren continuamente la superficie del cilindro para limpiar el producto, produciendo simultáneamente un nivel altamente deseable de mezcla y agitación del producto que contribuye a la consistencia en la identidad del producto final. Motor Louis Allis, 15 hp, 1770 rpm, 440 V, 20 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. bisel con tuerca hexagonal (media). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de medios. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK544.8a
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: HP-2-125-S
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 2
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 9.5
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 48
  • Material del tubo: Chrome Plated Nickle
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Inner cylinder dimensions: 6 in. dia x 48 in. L. Chrome plated nickle barrel. Rotating dashers, with fixed scraper blades, continuously sweep the cylinder surface clean of product, simultaneously producing a highly desirable level of product mixing and agitation contributing to consistency in final product identity.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (2) 2-1/2 in. dia. threaded fittings, (1) 1-1/2 in. dia. bevel with hex nut (media). Outlets: (2) 2 in. dia. threaded fittings, (1) 1-1/2 in. dia. media port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Louis-Allis
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 440
  • Amperios de motor: 20
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 88
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 65
Detalles adicionales del producto
Paquete de lechería Intercambiador de calor de superficie barrida Rota-Pro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente