Paquete de lechería Intercambiador de calor de superficie barrida Rota-Pro

Paquete de lechería Intercambiador de calor de superficie barrida Rota-Pro

Paquete de lechería Intercambiador de calor de superficie barrida Rota-Pro. Superficie de calefacción: 9,5 pies cuadrados/cilindro. Se proporcionan camisas de cilindro ASME estándar para calentar con agua o vapor hasta 450 °F o enfriar con agua, salmuera, glicol u otros medios líquidos adecuados. Dimensiones del cilindro interior: 6 pulgadas de diámetro x 48 pulgadas de largo. Cilindro de níquel cromado. Los raspadores giratorios, con cuchillas raspadoras fijas, barren continuamente la superficie del cilindro para limpiar el producto, produciendo simultáneamente un nivel altamente deseable de mezcla y agitación del producto que contribuye a la consistencia en la identidad del producto final. Motor eléctrico Reliance, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 40/20 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de medios, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (medio), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK545.6a
  • Fabricante: Crepaco
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de lechería Intercambiador de calor de superficie barrida Rota-Pro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente