- Detalles del producto
Paquete de lechería Tanque agrícola refrigerado: 200 galones
Tanque agrícola refrigerado con paquete de lechería: 200 galones. Modelo: C200. Número de serie: C6427. Dimensiones interiores: 60 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Agitador: 19 pulgadas de diámetro x 32 pulgadas de alto. Condensador, 240/480-120/240 V, 60 Hz, monofásico. Master Gearmotor, 1/6 hp, 1725 rpm, 36 rpm (final), 115/230 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, monofásico. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Entradas: (2) 5 pulg. de diámetro. puertos, (2) 7 pulg. de diámetro. puertos. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: 20.362
- Fabricante: Creamery Package
- Modelo: C200
- Número de serie: C6427
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









