Paquete de lechería Tanque de mezcla aislado - 300 galones

Paquete de lechería Tanque de mezcla aislado - 300 galones

Paquete de lechería Tanque de mezcla aislado: 300 galones. Modelo: 300. S/N: 10435. Construcción de acero inoxidable. (2) Tapas abatibles. Fondo convexo. Puerto de pulverización. (3) Patas ajustables. Salida de 2 pulgadas con triple abrazadera. Entrada: rosca de 2 pulgadas (macho) Dimensiones totales: 56 pulgadas de diámetro x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK574.7
  • Fabricante: Creamery Package
  • Modelo: 300
  • Número de serie: 10435
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de lechería Tanque de mezcla aislado - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente