Paquete de lechería Tanque de retención refrigerado: 2000 galones

Paquete de lechería Tanque de retención refrigerado: 2000 galones

Paquete de lechería Tanque de retención refrigerado: 2000 galones. S/N: 3041. Acero inoxidable. Camisa de intercambio de calor: 50 psig. 25% pared fría. Diámetro de la hélice: 14-1/2 pulg. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, termopozo), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos (pared fría), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado (bola de pulverización). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, pared fría), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de ventilación, (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de derivación. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 98 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDNN198.
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 3041
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Horizontal Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1/2 in. dia. NPT (female, thermowell), (2) 1-1/2 in. dia. ports (coldwall), (1) 1-1/2 in. dia. threaded fitting (sprayball). Outlets: (1) 1 in. dia. NPT (male, coldwall), (1) 2 in. dia. vent tube, (1) 2 in. dia. bypass valve
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 138
  • Ancho (pulgadas): 98
  • Altura (pulgadas): 96
Detalles adicionales del producto
Paquete de lechería Tanque de retención refrigerado: 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente