Paquete de máquina de hielo en escamas Geneglace de acero inoxidable F200 (refrigeración con halocarbono (freón), 8 toneladas por día, poco usado)

Paquete de máquina de hielo en escamas Geneglace de acero inoxidable F200 (refrigeración con halocarbono (freón), 8 toneladas por día, poco usado)

Paquete para máquina de hacer hielo en escamas Geneglace. Modelo: F200. Número de serie: 02801. Fecha de fabricación: 03-2002. Refrigerante: R404. Fuente de alimentación - Voltios: 380, Ph: 3, Hz: 50, kVa: 0,8. Amperios: 1,7. Compresor Scroll DWM Copeland - Modelo: D4DT4-220X-AWM/D, Número de serie: 00J 03542, Hz: 60, Voltaje: 440/480, RPM: 1450, Voltios: 84,7. Ligeramente utilizado sólo en pruebas. Esta unidad fue comprada nueva y luego instalada y probada por el propietario anterior. Esta unidad se compró únicamente para pruebas y no se utilizó en producción. Se utilizó en pruebas sólo durante unos meses y no se ha utilizado desde entonces.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LIQ03
  • Fabricante: Geneglace
  • Modelo: F200
  • Número de serie: 02801
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de máquina de hielo en escamas Geneglace de acero inoxidable F200 (refrigeración con halocarbono (freón), 8 toneladas por día, poco usado)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente