Paquete de potencia hidráulica doble: 30 HP

Paquete de potencia hidráulica doble: 30 HP

Paquete de potencia hidráulica doble: 30 HP. (2) Motores Baldor, 30 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 74/37 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Bombas de pistón Hydura. Bomba #1- Modelo: PVW 45L SAY CNSN; Bomba #2- Modelo: PVW 45R DICE CNSN. Capacidad del tanque: 150 galones. Indicador de nivel de cristal de aceite. Manómetro: 0-2000 psi. Tanque de entrada: hembra roscada de 2 pulg., (2) filtros. Tanque de salida: hembra roscada de 3-1/2 pulg., conexión tanque/bomba: tubería de 3 pulg., (2) filtros dentro del tanque. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF9431.a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 74/37
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 37
Detalles adicionales del producto
Paquete de potencia hidráulica doble: 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente