Paquete de recirculación de amoníaco de 72 pulgadas de diámetro. x 20 pies de largo.

Paquete de recirculación de amoníaco de 72 pulgadas de diámetro. x 20 pies de largo.

1996 Paquete de recirculación de amoníaco de 72 pulgadas de diámetro. x 20 pies. L. S/N: 96-1637. Capacidad máxima: 6,450 libras de NH3. Calificaciones de la Junta Nacional: Embarcaciones grandes: Máximo 250 PSI a 200 °F; Mínimo 125 PSI a -50ºF. Recipiente pequeño: máx. 300 PSI a 200 °F; Mínimo 300 PSI a -50 ºF. Bombas de circulación Buffalo con controles de motor de Square D Company.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP287
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 96-1637
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de recirculación de amoníaco de 72 pulgadas de diámetro. x 20 pies de largo.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente