Paquete de recirculación de amoníaco Jordan: 48 pulg. de diámetro. x 10 pies 1 pulgada de largo

Paquete de recirculación de amoníaco Jordan: 48 pulg. de diámetro. x 10 pies 1 pulgada de largo

1997 Paquete de recirculación de amoníaco Jordan Equipment Sales. Modelo: HR 48-148. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad aproximada: 1,050 galones. MAWP: 250 psi a 200ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. (2) Bombas de refrigerante Cornell 1997. Modelo: 2CB-5-4. El caudal de la bomba nueva es de 117 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Motor de bomba eléctrica Baldor, 5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, trifásico. Olla de aceite Jordan Equipment Sales. Modelo: HOP 10-36. MAWP: 300 psi a 200 ºF. MDMT: -20 ºF a 300 psi. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto, (2) 6 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 1 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (3) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 6 pies 7 pulgadas de ancho x 14 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF003
  • Fabricante: Jordan Equipment Sales
  • Modelo: HR 48-148
  • Número de serie: 97-2584
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de recirculación de amoníaco Jordan: 48 pulg. de diámetro. x 10 pies 1 pulgada de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente