Paquete de recirculación de amoníaco Jordan: 70 pulg. de diámetro. x 10 pies de largo

Paquete de recirculación de amoníaco Jordan: 70 pulg. de diámetro. x 10 pies de largo

Paquete de recirculación de amoníaco Jordan de 1996. Modelo: HRC72-13. Capacidad nominal: 2,350 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 70 pulg. de diámetro. x 10 pies L. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). MAWP: 250/130 psi a +200/200ºF. MDMT: -20/-45ºF a 250/130 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. (2) Bombas Buffalo, Capacidad: 105 gpm. Tamaño: 66V-3013. Cabezal: 165. Motor de bomba Peerless Winsmith: 10 hp, 1750 rpm, 35,6/17,8 amperios, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. 1996 Olla de aceite Jordan: S/N: HOP10-30. MAWP: 300 psi a 200 ºF. MDMT: 50ºF a 300 psi. Entradas: (1) 12 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (3) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 12 pulg. de diámetro. Puerto, (2) 6 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 7 pies de ancho x 12 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF709.3
  • Fabricante: Jordan Equipment Sales
  • Modelo: HRC72-13
  • Número de serie: 96-1792
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de recirculación de amoníaco Jordan: 70 pulg. de diámetro. x 10 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente