Paquete de recirculación de amoníaco Reco: 54 pulgadas de diámetro. x 9 pies 5 pulgadas de largo.

Paquete de recirculación de amoníaco Reco: 54 pulgadas de diámetro. x 9 pies 5 pulgadas de largo.

Paquete de recirculación de amoníaco Reco. Capacidad nominal: 1,290 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 54 pulg. de diámetro. x 9 pies 5 pulgadas L. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). MAWP: 150 psi a 300ºF. Grosor de la cabeza: 0,375 pulg. Grosor de la carcasa: 0,375 pulg. Radio: extremos elípticos 2:1. Bomba vikinga: Modelo: QR124. Motor de bomba Toshiba: 5 hp, 875 rpm, 16,4/8,20 amperios, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto, (2) 6 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de alto x 10 pies de alto (H9)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF197.1
  • Fabricante: Reco
  • Número de serie: W-943-6-1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 54
  • Longitud del tanque (pulgadas): 113
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1290
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3767
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 300F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 10 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port. Outlets: (1) 8 in. dia. port, (2) 6 in. dia. port, (1) 1-1/2in. dia. port, (1) 1 in. dia. port
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 1
  • Fabricante(s) de bombas: Viking
  • Descripción(es) de la bomba: Model: QR124. S/N: 1678595
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Motor for Pump
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 875
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 16.4/8.20
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 147
  • Altura (pulgadas): 120
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1979
Paquete de recirculación de amoníaco Reco: 54 pulgadas de diámetro. x 9 pies 5 pulgadas de largo.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente