Paquete de recirculación Reco: 42 pulg. de diámetro. X 12 pies 2 pulgadas de largo

Paquete de recirculación Reco: 42 pulg. de diámetro. X 12 pies 2 pulgadas de largo

Paquete de recirculación Reco. Nat'l Bd No. 3804. Capacidad aproximada: 926 galones. Recipiente recirculador dentro de dimensiones de pared recta: 3 pies 6 pulgadas de diámetro. x 12 pies 2 pulgadas L. MAWP: 150 psi a 300°F. Tanque de compensación Reco. Nat'l Bd: 3477. MAWP: 300 psi a 300°F. Bomba centrífuga búfalo. Bomba vikinga de desplazamiento positivo. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pies 1 pulgada de alto (H15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF195.2
  • Fabricante: Reco
  • Número de serie: W-943-1-1
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de recirculación Reco: 42 pulg. de diámetro. X 12 pies 2 pulgadas de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente