Paquete de recirculación RVS de 60 pulg.

Paquete de recirculación RVS de 60 pulg.

1995 Paquete de recirculación RVS de 60 pulgadas. Tanque recirculador de amoníaco aislado: 1650 galones. S/N: 94802. Nat'l Bd: 7979. Área de superficie: 230 pies cuadrados. MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: -30°F a 100 psi. Espesor de la cabeza: 5/8 pulg. Espesor de la carcasa: 5/8 pulg. (2) Bombas centrífugas Cornell 1995, modelo: 2CB-5-4, S/N: 91233, 91232, diámetro del impulsor: 10,38 pulg., capacidad: 102 gpm, 108 psid. (2) Motores industriales Baldor, 3 hp, 1470 y 1760 rpm, 190/380-230/460 V, 11/5,5 y 13,6/6,8 amperios, 50/60 Hz, trifásicos. Tanque RVS: 12 galones, espesor de cabeza y carcasa: 0,365 pulg. (2) válvulas de alivio de presión con vástago Cyrus, tipo 803, presión de ajuste de 250 psig, capacidad de aire: 573 cfm, salida de purga de 1/2 pulg. Entradas: (1) puerto de 10 pulg., (1) puerto de entrada de 1-1/2 pulg. Salidas: (1) puerto de salida de 8 pulg., (1) puerto de salida de 3 pulg., (1) puerto de salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 108 pulgadas de largo x 99 pulgadas de ancho x 20 pies 8 pulgadas de alto (ACN420).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC007.
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 94802
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de recirculación RVS de 60 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente