Paquete de recirculación RVS de 84 pulg.

Paquete de recirculación RVS de 84 pulg.

1994 Paquete de recirculador RVS de 84". MAWP de 84 pulg. x 15 pies, 250 psi a 300 °F, MDMT -20 °F a 250 psi. Incluye todos los controles y (2) bombas Cornell. Modelo 2CB. Costo nuevo $52,000.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC003.
  • Fabricante: RVS
  • Modelo: 7308
  • Número de serie: 94797
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de recirculación RVS de 84 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente