Paquete de recirculación de amoníaco horizontal

Paquete de recirculación de amoníaco horizontal

Paquete de recirculación de amoníaco horizontal. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies 9 pulgadas de ancho x 12 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1321C
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Longitud del tanque (pulgadas): 138
Pump Details
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 138
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 144
Detalles adicionales del producto
Paquete de recirculación de amoníaco horizontal
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente