Paquete de recirculador de amoníaco RECO horizontal de 48 pulg. de diámetro x 144 pulg.

Paquete de recirculador de amoníaco RECO horizontal de 48 pulg. de diámetro x 144 pulg.

Paquete de recirculador de amoníaco RECO horizontal de 48 pulgadas de diámetro x 144 pulgadas de largo. Aproximadamente 1100 galones. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 11 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF046B
  • Fabricante: Reco
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 144
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1100
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 152
  • Ancho (pulgadas): 83
  • Altura (pulgadas): 118
Detalles adicionales del producto
Paquete de recirculador de amoníaco RECO horizontal de 48 pulg. de diámetro x 144 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente