Paquete de recirculador de amoníaco vertical de etapa alta EL Nickell Co. - 65 pulg. x 12 pies de largo

Paquete de recirculador de amoníaco vertical de etapa alta EL Nickell Co. - 65 pulg. x 12 pies de largo

Paquete de recirculador de amoníaco vertical de etapa alta de EL Nickell Co. Modelo: C-7761-H. Capacidad aproximada: 2,250 galones. Junta Nacional: 84753. MAWP: 150 psi. a 650°F. y -20˚F. (2) Bombas Cornell, modelo: 2CB, motores eléctricos Marathon, 5 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 13,2/6,6 amperios. Olla de aceite. Dimensiones del recirculador: 5 pies 5 pulgadas de diámetro. x 12 pies de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BNCA167.5
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Modelo: C-7761-H
  • Número de serie: 37556
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 65
  • Longitud del tanque (pulgadas): 144
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2250
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 84753
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 psi. at 650 ̊F. and -20 ̊F.
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Cornell
  • Descripción(es) de la bomba: Model: 2CB
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.2/6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
Detalles adicionales del producto
Paquete de recirculador de amoníaco vertical de etapa alta EL Nickell Co. - 65 pulg. x 12 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente