Paquete de recirculador de amoníaco vertical RVS: 84 pulg. de diámetro. x 15 pies de alto

Paquete de recirculador de amoníaco vertical RVS: 84 pulg. de diámetro. x 15 pies de alto

Paquete de recirculador de amoníaco vertical RVS 1994. Capacidad aproximada: 4,700 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 84 pulg. de diámetro. x 15 pies de alto. Área de superficie: 386 pies cuadrados. MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: -20°F a 250 psi. Espesor de la cabeza: 3/4 pulg. Espesor de la carcasa: 3/4 pulg. (2) Bombas centrífugas Cornell de 1996, modelo: 2CB-F5K. El caudal de la bomba nueva es de 180 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Diámetro del impulsor: 10,38 pulg. (2) motores industriales Baldor, 7-1/2 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 19,6/9,8 amperios, 60 Hz, trifásicos. 1994 Recipiente de aceite RVS, espesor de cabeza y carcasa: 0,365 pulg. Válvula de alivio de presión Cyrus Shank, tipo 803, presión de ajuste de 250 psig, capacidad de aire: 573 cfm, salida de purga de 1/2 pulg. Entradas: (1) puerto de 10 pulg., (1) puerto de entrada de 1-1/2 pulg. Salidas: (1) puerto de salida de 8 pulg., (1) puerto de salida de 3 pulg., (1) puerto de salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 8 pies 5 pulgadas de ancho x 20 pies 8 pulgadas de alto (ACN520).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC004.
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 94791
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de recirculador de amoníaco vertical RVS: 84 pulg. de diámetro. x 15 pies de alto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente