Paquete de rodillos eléctricos fuera del transportador

Paquete de rodillos eléctricos fuera del transportador

Transportador de paquete de rodillos eléctricos. Sostiene (80) rodillos de 1-1/2 pulgadas de ancho x 20-7/8 pulgadas de largo que son empujados por una cinta transportadora de caucho de 12 pulgadas de ancho x 114 pulgadas de largo (utilizable). Altura de entrada/salida del transportador: 35 pulg. Motor Leeson Wash Guard, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,8/1,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Ironman. Dimensiones totales: 121 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAWD069.7
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Longitud del transportador (pulgadas): 114
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 3.6-3.8/1.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 121
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 50
Detalles adicionales del producto
Paquete de rodillos eléctricos fuera del transportador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente