Paquete de secador Roto Louvre de carcasa única

Paquete de secador Roto Louvre de carcasa única

Paquete de secador de rejilla giratoria de carcasa única. Los secadores Roto-Louvre se utilizan para secar o tostar productos para las industrias alimentaria, química o mineral. Esta secadora Roto-Louvre se instaló con General Mills Foods en Plymouth, Minnesota. Los materiales de construcción de la secadora y los componentes incluyen: acero inoxidable, acero al carbono dulce, acero pintado y aislamiento pintado sobre acero dulce para conductos. El paquete incluye: Conducto de serpentín de vapor con dos serpentines de aluminio, cámara de producto isométrica GRC de acero inoxidable, panel de control de General Mills, variador Reeves MAS 51, extractor de aire New York Blower Company, rejillas y láminas estructurales especiales, muñón antifricción y rodillos de empuje con bases de soporte de acero, soportes pintados de acero al carbono y varias válvulas y accesorios como se muestra en el PDF adjunto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMPM046.115
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la secadora
  • Tipo de secadora: Roto Louvre Dryer
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 28.9-27.2/13.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de secador Roto Louvre de carcasa única
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente