Paquete de tanque agitador de mezcla premezcla Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)

Paquete de tanque agitador de mezcla premezcla Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)

Paquete de tanque de mezcla agitado Waukesha Cherry-Burrell con dos agitadores, arrancadores de control y una bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Certificado por Waukesha Cherry-Burrell. Recipiente: Junta Nacional No: 4606. Presión máxima de trabajo, intercambiador de calor: 100 PSIG a 350 F. Temperatura mínima de diseño del metal, intercambiador de calor: -20 F a 100 PSIG. Número de serie: E-356-96. Año de construcción: 1997. Capacidad de la embarcación: 300 GPM. Peso vacío: 3000 LBS. Waukesha 030 Desplazamiento Positivo 1-1/2 HP. Energía. Intercambiador de calor de carcasa y tubos sanitarios. Junta Nacional: 6181, Número de serie: 8042. Año de construcción: 2005. Presión máxima de trabajo: Lado de la carcasa: -20 F a 375 PSI, Lado del tubo: 150 PSIG a 375 F. Temperatura mínima de diseño del metal: Lado de la carcasa: -20 F @ 150 PSI, lado del tubo: -20 F a 150 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAB20
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: E-356-96
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: 316 SS
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 300
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 4606
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 100 PSI @ 350 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 100 PSI
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Reliance Electric Lightnin Dura-Mix Energy Efficiency Agitator Motors. HP: 0.43, RPM: 1725, Volts: 208-220, Amps: 1.6-1.6, FR: F356YZ, PH: 3, Hz: 60.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Año retirado de la producción: 2022
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de tanque agitador de mezcla premezcla Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente