Paquetes de compresores Frick Booster

Paquetes de compresores Frick Booster

Paquetes de compresores Frick Booster, modelo RDB100, con compresor TDSL193S reconstruido, motor y arranque de 75 hp, enfriamiento de aceite por termosifón.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 260.CSC04
  • Fabricante: Frick
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquetes de compresores Frick Booster
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente