Parker 206552 Válvula de drenaje de líquido de bola SS (3/4")

Parker 206552 Válvula de drenaje de líquido de bola SS (3/4")

Válvula de drenaje de líquidos de acero inoxidable para refrigeración Parker. Tamaño: 3/4. Tipo: Drenaje de líquido Ball SS. Número de pieza: 206552.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS73
  • Fabricante: Parker Refrigeration
  • Modelo: 206552
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Parker 206552 Válvula de drenaje de líquido de bola SS (3/4")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente