Parker 6601-8-10 Multi-Purpose Hydraulic Quick Coupling (1/2")

Parker 6601-8-10 Multi-Purpose Hydraulic Quick Coupling (1/2")

Parker Multi-Purpose 6600 Series Hydraulic Quick Coupling. Part No: 6601-8-10. Connection Tread Size: 1/2". Maximum Operating Pressure: 4000 PSI. Minimum Operating Temperature: -40 F. Maximum Operating Temperature: 250F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC54
  • Fabricante: Parker RS
  • Modelo: 6601-8-10
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Parker 6601-8-10 Multi-Purpose Hydraulic Quick Coupling (1/2")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente