Parker 7262 Ammonia Transfer Hose with Fittings - 1-1/2 x 25'

Parker 7262 Ammonia Transfer Hose with Fittings - 1-1/2 x 25'

Parker 7262 Ammonia Transfer Hose with Fittings. Size: 1/2" ID x 25'. Designed for the transfer of anhydrous ammonia in applications up to 180 F and 350 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC104
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: 7262
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Parker 7262 Ammonia Transfer Hose with Fittings - 1-1/2 x 25'