Parker A4A06 Regulador de presión con colador (3/4")

Parker A4A06 Regulador de presión con colador (3/4")

Regulador de presión de amoníaco Parker Refrigeration A4A06 con colador. Tamaño del puerto: DN20 (3/4). Presión de trabajo: 400 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS143
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: A4A06
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 15
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Parker A4A06 Regulador de presión con colador (3/4")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente