Válvula de retención de succión a gas Parker Refrigeration CK-2 (5")

Válvula de retención de succión a gas Parker Refrigeration CK-2 (5")

Válvula de succión a gas Parker Refrigeration. Tipo: CK-2. Puerto: 125 mm (5 pulg.).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYH17
  • Fabricante: Parker Refrigeration
  • Modelo: CK-2
  • Número de serie: H22893
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Válvula de retención de succión a gas Parker Refrigeration CK-2 (5")