Parker Refrigeration DAE01L Válvula de expansión (1/2")

Parker Refrigeration DAE01L Válvula de expansión (1/2")

Válvula de expansión Parker Refrigeration DAE01L, puerto estándar. Tamaño: entrada 1/2 FPT x salida 1/2 FPT bridada.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS71
  • Fabricante: Parker Refrigeration
  • Modelo: DAE01L
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Parker Refrigeration DAE01L Válvula de expansión (1/2")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente