- Detalles del producto
Parker RS 200092 Ring Kit Adapter (2-1/2 in)
Parker RS Ring Kit Adapter MAR-65. Part No: 200092. Size: 2-1/2 in.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC154
- Fabricante: Parker RS
- Modelo: 200092
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 3
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 3
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










