Parker RS 200116 Ring Kit Adapter FAR-65 (2-1/2 in)

Parker RS 200116 Ring Kit Adapter FAR-65 (2-1/2 in)

Parker RS Female Ring Kit Adapter FAR-65. Size: 2-1/2 in. Part No: 200116
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC155
  • Fabricante: Parker RS
  • Modelo: 200116
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 2
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Parker RS 200116 Ring Kit Adapter FAR-65 (2-1/2 in)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente