- Detalles del producto
Parker RS 201706 Strainer Disc With Flanges (1/2 in. FPT)
Parker RS Strainer Disc with Flanges. Part No: 201706. Size: 1/2 in.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC242
- Fabricante: Parker RS
- Modelo: 201706
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 4
- Ancho (pulgadas): 2
- Altura (pulgadas): 2
- Peso libras): 4
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!