- Detalles del producto
Parker RS 208068 Bonnet Kit (Bolted 1-1/4 in. HERLSTD)
Parker Refrigerating Specialties Bonnet Kit. Part No: 208068. Bolted 1-1/4 HERLSTD.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC156
- Fabricante: Parker RS
- Modelo: 208068
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!















