Regulador de presión de entrada Parker RS A4AD (1-5/8 pulg.)

Regulador de presión de entrada Parker RS A4AD (1-5/8 pulg.)

Regulador de presión de entrada Parker RS. Tipo: A4AD. Puerto: 1-5/8 pulg. Rango de temperatura: -45 °C a 105 °C. Presión de diseño: 400 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD82
  • Fabricante: Parker RS
  • Modelo: A4AD
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Regulador de presión de entrada Parker RS A4AD (1-5/8 pulg.)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente