Parker RS A4AS Pressure Regulator (2-1/2 in)

Parker RS A4AS Pressure Regulator (2-1/2 in)

Parker RS Pressure Regulator. Type: A4AS. Serial No: 06-2021. Temperature Range: -50 C to 105 C. Max Working Pressure: 400 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC02
  • Fabricante: Parker RS
  • Modelo: A4AS
  • Número de serie: 06-2021
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 30
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Parker RS A4AS Pressure Regulator (2-1/2 in)