- Detalles del producto
Parker RS S4ASC Solenoid Valve (DN32 1-1/4 in)
Parker RS Solenoid Valve. Serial No: 032007. Type: S4ASC. Port: DN32 1-1/4 in. Design Pressure(MRP): 400 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RSI42
- Fabricante: Parker RS
- Modelo: S4ASC
- Número de serie: 03 2007
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!