Válvula de seguridad de alta capacidad Parker RS SRH3 (3/4 x 1)

Válvula de seguridad de alta capacidad Parker RS SRH3 (3/4 x 1)

Válvula de seguridad Parker RS de alta capacidad. Tipo: SRH3. Conexión de entrada: 3/4 pulg. Conexión de salida: 1 pulg. Ajuste de alivio de presión: 250 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD63
  • Fabricante: Parker RS
  • Modelo: SRH3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 15
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Válvula de seguridad de alta capacidad Parker RS SRH3 (3/4 x 1)