Válvula de seguridad de alta capacidad Parker RS SRH4 (1 x 1-1/4)

Válvula de seguridad de alta capacidad Parker RS SRH4 (1 x 1-1/4)

Válvula de seguridad Parker RS de alta capacidad. Tipo: SRV, SRH4. Conexión de entrada: 1 pulg. Conexión de salida: 1-1/4 pulg. Ajuste de alivio de presión: 250 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD60
  • Fabricante: Parker RS
  • Modelo: SRH4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Válvula de seguridad de alta capacidad Parker RS SRH4 (1 x 1-1/4)