Válvula de seguridad de alta capacidad Parker RS SRH4 (1 x 1-1/4)

Válvula de seguridad de alta capacidad Parker RS SRH4 (1 x 1-1/4)

Válvula de seguridad Parker de alta capacidad. Tipo: SRV, SRH4. Conexión de entrada: 1 pulg. Conexión de salida.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD61
  • Fabricante: Parker RS
  • Modelo: SRH4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 15
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Válvula de seguridad de alta capacidad Parker RS SRH4 (1 x 1-1/4)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente