Válvula solenoide Parker RS SV2

Válvula solenoide Parker RS SV2

Válvula solenoide Parker RS. Tipo: SV2. N.º de serie: 07 2015. Puerto: DN32 1-1/4 pulg. Presión de diseño: 300 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD85
  • Fabricante: Parker RS
  • Modelo: SV2
  • Número de serie: 10 2012
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 15
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Válvula solenoide Parker RS SV2