Parker RST 01-1077-10 Colador de refrigerante (tamaño: 3")

Parker RST 01-1077-10 Colador de refrigerante (tamaño: 3")

Colador de refrigerante Parker. Tamaño: 3 (75 mm). Tipo: 01-1077-10. Adecuado para: Amoniaco, R22, R-134A, R-502 y otros refrigerantes comunes. Presión de diseño: 400 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP83
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: 01-1077-10
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 45
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Parker RST 01-1077-10 Colador de refrigerante (tamaño: 3")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente