Parrillas y ahumadores Primo SuperCeRam Industriesics Paquete Oval XL sin usar -

Parrillas y ahumadores Primo SuperCeRam Industriesics Paquete Oval XL sin usar -

VENDIDO VENDIDO Paquete XL ovalado para parrillas y ahumadores Primo sin usar. Modelo: Primo Oval XL. Superficie de cocción estándar: 680 pulgadas cuadradas. La parrilla y/o ahumador ceRam Industriesic más grande de Primo permite cocinar una amplia variedad de alimentos mientras mantiene temperaturas altas o bajas constantes e incluso calienta en toda su superficie de parrilla. Las características incluyen una tapa de chimenea de hierro fundido, un termómetro fácil de leer, rejillas de cocción reversibles, una puerta de ventilación inferior de acero inoxidable y zapatas Ceram Industriesic. El paquete incluye: parrilla Primo XL, base de metal con mesas auxiliares de acero inoxidable, (1) herramienta elevadora de parrilla, (1) juego de rejilla para bandeja de goteo para asador, (1) juego de placas deflectoras de calor ceRam Industriesic ovaladas XL, (1) parrilla para costillas Premium, ( 1) Herramienta para cenizas, (1) Termómetro digital remoto, (1) Niñera para pollos, (1) Niñera para pavos, (1) Caja de luces rápidas, (1) Rejilla para costillas grande (rejilla en V), (1) Rejilla de cocción extendida para ovalado y (1) divisor de la caja de fuego. Las dimensiones aproximadas de Primo Oval XL incluyen: sección media de 28 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de alto. La profundidad interna es de 21-1/2 pulgadas x 11 pulgadas de alto interno. La cocina requiere 12 pulgadas de espacio libre detrás para abrirse por completo.

http://primogrill.com/primo-accessories/
http://primogrill.com/2011/04/16/all-about-primo-accessories/
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tPGS02
  • Fabricante: Primo Grills and Smokers
  • Modelo: Primo Oval XL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Parrillas y ahumadores Primo SuperCeRam Industriesics Paquete Oval XL sin usar -
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente