Pasteurizador APV HTST

Pasteurizador APV HTST

1995 Pasteurizador APV HTST. Modelo: SR5-S. S/N: 30639. WO: 30639. Número de placas de acero inoxidable: 121. Superficie de transferencia de calor: aprox. 120,5 pies cuadrados 1994 ITT Bell & Gossett Intercambiador de calor de carcasa y tubos, modelo: 94Z79905-04, MAWP de carcasa: 150 psi a 375 °F, MDMT de carcasa: -20 °F a 150 psi, MAWP de tubo: 150 psi a 375 °F, tubo MDMT: -20 °F a 150 psi. Tubo de retención de acero inoxidable: 5,8 galones. Registrador gráfico de temperatura de 4 plumas ABB Kent Taylor, modelo: Commander 1900, S/N: E/34631/8/6, 110 V. Eaton IDT PanelMate 1000, modelo: 10807-015, S/N: 18-30VDC. Bomba centrífuga MP Pumps Inc., modelo: 27675, S/N: 95G 512. Motor industrial Baldor, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 1,2-3/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Racor S-line (tubo de sujeción). Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tLXBK002.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR5-S
  • Número de serie: 30639
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pasteurizador APV HTST
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente