Pasteurizador de etapa única de tubo triple Feldmeier - 1200 GPH

Pasteurizador de etapa única de tubo triple Feldmeier - 1200 GPH

Pasteurizador de etapa única de triple tubo Feldmeier. (24) tubos montados concéntricamente con la siguiente conformación: espesor: 0,060 pulg. Tubo interior: 1,38 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 240 pulg. L, capacidad total de retención: 38,5 gal. Tubo intermedio: 1,88 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 235 pulg. L, capacidad total de retención: 29 gal. Tubo exterior: 2,38 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 220 pulg. L, capacidad total de retención: 33 gal. Características del patín: una bomba de desplazamiento positivo de SSP Pumps Ltd., modelo: SK/3/038/LD, con una capacidad nominal de desplazamiento de volumen de 8,36 gal./100 revoluciones y una capacidad de corriente aproximada de 22,57 gpm. Este paquete de bomba cuenta con un rotor de acero inoxidable, motor eléctrico Brook Crompton, 4 hp, 1420 rpm, 415 V, 6,5 amperios, 50 Hz, trifásico, transmisión Opperman Mastergear, relación: 5,262, entrada/salida de rpm: 1420/270 (final ). Entradas/salidas: (2) 2” de diámetro. Accesorios línea S. También se presenta un tanque de equilibrio de acero inoxidable de una sola carcasa de Schweitzer núm. 8248-90 con una capacidad listada de 85 galones. Dimensiones interiores: 2 pies 11 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8-1/2 pulg. pared recta. Entradas: (4) línea S de 2-1/2 pulgadas. (1) 2-1/2 pulgadas de altura. (1) 2 pulgadas de altura. (1) Puerto de 4-5/8 pulg. Salidas: (1) 2-1/2 pulgadas de altura. (1) 2 pulgadas de altura. Por último, se incluye un conjunto de agua caliente sanitaria con intercambiador de calor Bell and Gossett SU-45-2 y bomba centrífuga Carver, tipo 2,5x2x7LA-33D. Dimensiones totales: 21 pies de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GEN1101
  • Fabricante: Genemco, Inc.
Detalles del HTST
  • Capacidad de flujo nominal: 1200
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (2) 2” dia. S-Line fittings. Also featured is a Schweitzer’s single shell stainless steel balance tank no. 8248-90 with a listed, 85 gallon capacity. Inside dimensions: 2 ft. 11 in. dia. x 1 ft. 8-1/2 in. straight wall. Inlets: (4) 2-1/2 in. s-line. (1) 2-1/2 in. acme. (1) 2 in. acme. (1) 4-5/8 in. port. Outlets: (1) 2-1/2 in. acme. (1) 2 in. acme
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: SSP Pumps Ltd and Carver
  • Descripción(es) de la bomba: SSP Pumps Ltd. positive displacement pump, model: SK/3/038/LD, serial no: 950094/01B with a volume displacement capacity rating of 8.36 gal./100 revolutions and an approximate current capacity of 22.57 gpm. Carver centrifugal pump, type 2.5x2x7LA-33D.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Brook
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 4
  • RPM del motor: 1420
  • Voltaje del motor: 415
  • Amperios de motor: 6.5
  • Hercios del motor (Hz): 50
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 252
  • Ancho (pulgadas): 62
  • Altura (pulgadas): 92
Detalles adicionales del producto
Pasteurizador de etapa única de tubo triple Feldmeier - 1200 GPH
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente