Pasteurizador de laboratorio UHT/HTST de vapor directo Microthermics

Pasteurizador de laboratorio UHT/HTST de vapor directo Microthermics

Pasteurizador de laboratorio Microthermics de vapor directo UHT/HTST serie Electrix. Número de serie: 3216316.5, Uso de energía: Voltios: 110, AMPS: 0,2, Hz: 60. Estos procesadores UHT/HTST son ideales para investigadores y laboratorios que tienen vapor y necesitan la máxima flexibilidad para las capacidades de productos y procesos. Gabinete del panel de control industrial Hoffman: Cat No. CSD20168SS. Gabinete del panel de control industrial: Edición No. A-1958, Tipo de gabinete: 3R,4,4X,12. Controlador eléctrico: Número de serie: 0446Y464872700002, Dirección Mac: 90-250 VCA, 50/60 HZ, 18 VA, Límites ambientales: 0-55 grados C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FRUTA01
  • Fabricante: Microthermics
  • Número de serie: 3216316.5
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 71
  • Peso libras): 690
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Pasteurizador de laboratorio UHT/HTST de vapor directo Microthermics

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente