Pasteurizador de tubo en tubo Crepaco APV HTST (150 galones/hora)

Pasteurizador de tubo en tubo Crepaco APV HTST (150 galones/hora)

Pasteurizador tubo en tubo Crepaco APV HTST. La capacidad anterior era de 150 galones por hora. Orden de trabajo de Crepaco: 33369. Bomba: Unimount 125. Modelo A951A, 3HP, trifásico, 60Hz, 208-230/460V. Utilizado por The Cider Mill desde 1997 hasta 2014 antes de actualizar a luz UV. Este pasteurizador estaba en condiciones de funcionar cuando se puso fuera de servicio y se almacenó, funcionó bien durante 17 años. El cliente anterior estaba sujeto a las normas sanitarias estatales y era inspeccionado periódicamente por inspectores sanitarios estatales. Este pasteurizador estaba anteriormente en servicio pasteurizando sidra de manzana fresca prensada. Se procesaban entre 400 y 800 galones por día algunas veces por semana. La caldera es de Gas Natural Dunkerque. La unidad tiene ruedas para facilitar el movimiento. Año: 1997.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TCM001.50
  • Fabricante: Van Steenburgh Engineering Laboratories Inc.
  • Modelo: 6V2
  • Número de serie: P-6084 97
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Pasteurizador de tubo en tubo Crepaco APV HTST (150 galones/hora)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente