Pasteurizador tubular montado sobre patines

Pasteurizador tubular montado sobre patines

Pasteurizador tubular montado sobre patines. S/N: P-003-93. Dimensiones del intercambiador de calor: 10 pulgadas de diámetro x 61 pulgadas de largo. (2) Tanques de condensado: 10 galones, MAWP: 125 psi a 210 °F. La unidad está equipada con (2) válvulas electroneumáticas y (2) válvulas de alivio de presión Jordan. Tanque de equilibrio de acero inoxidable de 30 galones. Entrada de 2 pulgadas, (1) salida de 3 pulgadas, (2) salida de 2 pulgadas. Dimensiones interiores 20 pulgadas de diámetro, 24 pulgadas de profundidad. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto. Bomba centrífuga Bell & Gossett, modelo: 11/28C, MAWP: 175 psi, capacidad: 60 gpm a 50 pies, 1800 rpm máximo. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. (2) Registradores gráficos de temperatura Dickson. Modelo: KT602. S/N: 00252182, 01008504, las grabadoras cuentan con controles de panel táctil y pantalla digital. Registradores de pluma única con termopares adjuntos. NIST: 5,1 °C, -7,3 °C, -8,3 °C. Entrada: 120 VCA, 16 vatios, 60 Hz. Salida: 9 VCC, 1 amperio. MODA

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GMFP003.
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: P-003-93
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pasteurizador tubular montado sobre patines
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente