Pasteurizador/enfriador Elliot Manufacturing

Pasteurizador/enfriador Elliot Manufacturing

Pasteurizador/enfriador Elliot. Modelo: 8X40. S/N: 20670. Acero inoxidable. Ancho de la cinta: 96 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 93 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Pulverizadores aéreos, alimentados por múltiples colectores de distribución, pasteurizan/enfrían el producto. El sistema está equipado con (3) tanques de residuos montados lateralmente de 12 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida: 38 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (proceso frío/caliente), (1) 3 pulg. de diámetro. accesorio biselado (CIP), (2) conductos de alimentación de 13 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. accesorio roscado (desperdicio), (1) 20 pulg. de diámetro. ventilación, (2) 29 pulg. de diámetro. respiraderos. Dimensiones totales: 53 pies 4 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 84 pulgadas de alto. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BFLV288.46
  • Fabricante: Elliot
  • Modelo: 8X40
  • Número de serie: 20670
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pasteurizador/enfriador Elliot Manufacturing
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente